Precizinis mikrometras su 50 mm sraigto eiga 50-100 mm

Prekės Nr.: 420900 50-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 21,40 € /vnt.
  • 28,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/100
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/100 mm
Leistina paklaida 4 µm
Sraigto ⌀ 8 mm
Matavimo būgno ⌀ 24 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420900 50-100
EAN / GTIN 4250099609196

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ketaus, emaliuotas, su apsauga nuo rankų temperatūros, frikcine mova ir fiksatoriumi. Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Tikslesnis nei reikalauja DIN 863.

Privalumai:

50 mm sraigto eiga, idealiai tinka didesnio diapazono matavimams. Tiesioginis nuskaitymas iš 1/100 mm didelio atskaitos būgno.

Tiekiama:

Be etalono.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį