Didelis mikrometras 500-600 mm

Prekės Nr.: 420810 500-600

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 278,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 500 mm - 600 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 3 µm
Sraigto ⌀ 8 mm
Mikrometrinio sraigto eiga 25 mm
Matavimo būgno ⌀ 21 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Svoris 10,4 kg
Matavimo antgalių skaičius 4
Etalonų kiekis 4
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420810 500-600
EAN / GTIN 2050001059970
Gamintojo numeris 104-144A

Aprašymas

Modelis:

Grūdintos ir šlifuotos matavimo plokštumos ir ašys, fiksavimas svirtimi. Su terkšle. Matinis chromuotas atskaitos būgnas su 50 padalų skale ir aiškiomis, ryškioms juodomis padalomis ir skaičiais.
4 lengvai keičiami matavimo antgaliai išplečia matavimo diapazoną iki 100 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį