Didelis mikrometras 100-ės padalos, Matavimo ribos: 25-150mm

Prekės Nr.: 420770 25-150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 188,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/100
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/100 mm
Sraigto ⌀ 8 mm
Mikrometrinio sraigto eiga 25 mm
Matavimo būgno ⌀ 25 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Matavimo antgalių skaičius 5
Etalonų kiekis 5
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420770 25-150
EAN / GTIN 4045197203892
Gamintojo numeris 420770 25-150

Aprašymas

Modelis:

Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Didelis matavimo būgnas su 100 padalų skale ir terkšle. Lengvas konstrukcijos rėmas, emaliuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį