Mikrometras Colinės padalos, Matavimo ribos: 0-1in

Prekės Nr.: 420650 0-1
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 18,35 € /vnt.
  • 28,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
998 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (in) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos 0 in - 1 in
Padalos vertė 0,0001 in
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420650 0-1
EAN / GTIN 4045197882578
Gamintojo numeris 420650 0-1

Aprašymas

Modelis:

Su izoliuota rankena.
Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigtai. Tvirtinamas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle. Su preciziškai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Tiekiama:

Nuo dyd. 1–2 su 1 etalonu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį