Mikrometras 0-25 mm

Prekės Nr.: 420540 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 27,50 € /vnt.
  • 17,65 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 863
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
    Padalos vertė 0,01 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Leistina paklaida 2 µm
    Sraigto ⌀ 6,35 mm
    Matavimo būgno ⌀ 18 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Matavimo plokštuma Dengta kietlydiniu
    Svoris 0,3 kg
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Mikrometras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 420540 0-25
    EAN / GTIN 4946368508535
    Gamintojo numeris 102-701

    Aprašymas

    Modelis:

    Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.
    Su kombinuotu frikciniu mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

    Tiekiama:

    Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį