{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 2 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420450 50-75 | |
EAN / GTIN | 7630041104103 | |
Gamintojo numeris | 00110103 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje
92,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras | Mikrometras |