{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 2 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197203762 | |
Gamintojo numeris | 420200 0-25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 646 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
37,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |