Medinis matavimo priemonių dėklas 6

Prekės Nr.: 419200 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išėmų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išėmų skaičius 6
    Medžiaga Mediena
    Produkto rūšis Dėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 419200 6
    EAN / GTIN 2050001049087

    Aprašymas

    Modelis:

    Tušti mediniai dėklai su putplasčio įdėklais.

    Tinka:

    1 slankmatis dyd. 150 mm. 1 mikrometras dyd. 0 − 25 mm. 1 kampainis dyd. 100×70 mm. 1 liniuotė dyd. 100 mm ilgio. 1 plieninė liniuotė dyd. 200 mm ilgio. 1 skriestuvas dyd. 120 mm ilgio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį