Matavimo įrankių rinkinys, Matavimo priemonių kiekis: 6

Prekės Nr.: 419190 6
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 93,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo priemonių kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Matavimo prietaisai: analoginis
  • Produkto rūšis: Matavimo priemonių rinkinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo prietaisai analoginis
Matavimo priemonių kiekis 6
Produkto rūšis Matavimo priemonių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 419190 6
EAN / GTIN 4045197719775
Gamintojo numeris 419190 6

Aprašymas

Tiekiama:

Su medine dėžute.
1 HOLEX slankmatis Nr. 410200 dyd. 150 mm.
1 HOLEX mikrometras Nr. 420200 dyd. 0 − 25 mm.
1 HOLEX plokščias kampainis Nr. 452590 dyd. 100×70 mm, tikslumas DIN 875/2.
1 HOLEX kampainis Nr. 460100 dyd. 100 mm ilgio.
1 lanksti plieninė liniuotė Nr. 461800 dyd. 200 mm ilgio.
1 spyruoklinis skriestuvas Nr. 457000 dyd. 120 mm ilgio, su keičiamais smaigaliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį