Skaitmeninis gylmatis 800 mm

Prekės Nr.: 418802 800

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 64,60 € /vnt.
  • 59,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 800 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,06 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo liniuotės skersmuo 23,5 × 9 mm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 LR44
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418802 800
EAN / GTIN 4045197529107
Gamintojo numeris 418802 800

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus slydimas dėl dvigubos prizminės kreipiančiosios. Matavimo tiltelis iš aliuminio su dviem pasuktomis 90° kiaurymėmis (M2,5) matavimo antgalių fiksavimui.

Tiekiama:

Su matavimo liestuku Nr. 434900 dyd. 2, 3,matavimo tilteliais (150, 300 ir 450 mm), 1 baterija Nr.081560 dyd. LR44 ir patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai bei antgaliai Nr. 434900434915 su sriegiais M2,5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį