Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67 300 mm

Prekės Nr.: 418758 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 22,70 € /vnt.
  • 19,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 300 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,04 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
Tiltelio ilgis 150 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 12 × 3,5 mm
Pakuotė Dėklas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418758 300
EAN / GTIN 4059192066130

Aprašymas

Modelis:

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
Matavimo liniuotė su dvigubu kabliu. Abi liečiamosios plokštumos viename lygmenyje.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.