{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,02 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×3,5 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418713 200 | |
EAN / GTIN | 4946368727158 | |
Gamintojo numeris | 571-252-20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Skaitmeninis gylmatis IP 67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
534,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
475,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
586,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visos dalys | grūdintas | grūdintos | grūdintos |
Baterijų kiekis | 1 | 1 | 1 |
Tiltelio ilgis | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produkto rūšis | Gylmatis | Gylmatis | gylmatis |