{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,02 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×3,5 mm | |
Pakuotė | Dėklas | |
Matavimo prietaiso matavimo metodas | elektromagnetinis induktyvus metodas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418711 150 | |
EAN / GTIN | 4946368688503 | |
Gamintojo numeris | 571-201-30 | |
Gamintojas | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |