Skaitmeninis gylmatis IP67 su duomenų išvadu 200 mm

Prekės Nr.: 418704 200
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,85 € /vnt.
  • 17,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 200 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
LCD ekrano skaitmenų dydis 8,5 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintos
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 12×3,5 mm
Pakuotė Dėklas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418704 200
EAN / GTIN 4059192064693

Aprašymas

Modelis:

Moderni, efektyvi matavimo sistema. Pritrintos kreipiančiosios. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz.: atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr.418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5mm, 5mm ilgio.
Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5mm aukščio skaitmenimis.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.
Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį