Dvišakis gylmatis, Matavimo diapazonas: 200mm

Prekės Nr.: 418520 200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 13,00 € /vnt.
  • 16,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 200 mm
Padalos vertė 1/20 mm
Nonijaus ilgis 39 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Kablio matmuo a 23 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 10×3 mm
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418520 200
EAN / GTIN 4045197203731
Gamintojo numeris 418520 200

Aprašymas

Modelis:

Liniuotė ir Nonijaus skalė matinės, su aiškiai išgraviruotomis padalomis. Matavimo plokštumos kruopščiai nušlifuotos.

Paskirtis:

Universaliai tinka gylio, tarpų, kiaurymių ir griovelių matavimams, ypač kiaurymėse. Atkreipkite dėmesį į matmenį a.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį