{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 1 000 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Nonijaus ilgis | 39 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,15 mm | |
Matavimo antgalis a | 10 mm | |
Matavimo antgalis b | 13 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Tiltelio ilgis | 250 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 20×5 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Gylmatis |
Produkto numeris | 418000 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197203625 | |
Gamintojo numeris | 418000 1000 |