Spindulio slankmatis R150 mm

Prekės Nr.: 417905 R150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,85 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulio matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo zonos skersmuo 300 mm
Spindulio matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,1 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Spindulio slankmačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 417905 R150
EAN / GTIN 4045197294425

Aprašymas

Paskirtis:

Apvalių segmentų spindulio arba ⌀ matavimams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį