{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 2 mm - 40 mm | |
Padalos vertė | 0,05 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/1000 in | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas. | |
Produkto rūšis | 3 ir 5 taškų slankmatis |
Produkto numeris | 417870 2-40 | |
EAN / GTIN | 4045197203533 | |
Gamintojo numeris | 417870 2-40 |