Universalus skaitmeninis slankmatis DIGI ULISSE I/E 400 mm

Prekės Nr.: 417700 400
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 40,50 € /vnt.
  • 29,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 400 mm
Matavimo ribos išoriniams matavimams 0 mm - 320 mm
Vidinio matavimo ribos 42 mm - 400 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 103 mm
Matavimo antgalio rutulio ⌀ 3 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 417700 400
EAN / GTIN 2050001778031

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams su keičiamomis matavimo žiaunomis.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Slankmatis, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.
Keičiama matavimo žiauna su liestuku, kurio ⌀ 3 mm ir fiksavimo įvore su vidiniu sriegiu M 2,5.

Priedai pasirinktinai:

Skirta dyd. 400 − 650 visi atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900 − 4910 su sriegiu M2,5, duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

Pastaba:

Daugiau matavimo antgalių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį