{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,03 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 48 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR ReferencSe-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 415551 200 | |
EAN / GTIN | 4059192003135 | |
Gamintojo numeris | 4118807 | |
Gamintojas | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |