Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos 1000 mm

Prekės Nr.: 415510 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 64,60 € /vnt.
  • 59,20 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 1 000 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
Leistina paklaida 0,08 mm
Antgalių ilgis 150 mm
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 20 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Svoris 1,75 kg
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 415510 1000
EAN / GTIN 2050001060242
Gamintojo numeris 4112623

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos. Didelis skaitmeninis ekranas. Su matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiančiąja.
Matavimo žiaunos nerūdijančios, grūdintos ir šlifuotos. Juda lengvai ir tiksliai dėlprizminės kreipiamosios. Liniuotė ir slankiklis iš aliuminio. 50 % mažesnis svoris. Atsparus dilimui ir subraižymams dėl anoduoto paviršiaus 1100 HV (panašiai kaip keramika).

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.