{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 2 000 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,12 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 66 | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 2,56 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | SR44 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Gamintojo numeris | 552-306-10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis Carbon slankmatis, Matavimo diapazonas: 2000mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
3 090,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Svoris | 2,56 kg | 2,5 kg |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 2 000 mm | 0 mm - 2 000 mm |
Norma | ISO 13385 | Gamykliniai standartai |
Antgalių ilgis | 150 mm | 150 mm |