{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,04 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415366 800 | |
EAN / GTIN | 2050001949677 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skaitmeninis dirbtuvių slankmatis IP67 be vidinių matavimo žiaunų 800 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 489,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
679,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,0005 | 0,0005 |
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 | 10 |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |