{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 60 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415355 200 | |
EAN / GTIN | 4946368727103 | |
Gamintojo numeris | 551-301-20 |