{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 800 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415320 800 | |
EAN / GTIN | 4059192064761 |