{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 866 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 60 mm - 960 mm | |
Juostos ilgis | 1 000 mm | |
Juostos plotis | 16 mm | |
Padalos vertė | 0,1 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė |
Produkto numeris | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Gamintojo numeris | 62200076 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Matavimo juosta CJL-INOX 1000 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,1 | |
Juostos plotis | 16 | 19 |
Juostos ilgis | 1 000 | 1 000 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 60 ;960 | |
Norma | DIN 866 | EG II |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Produkto rūšis | Ruletė / metras / liniuotė | Ruletė / metras / liniuotė |