{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai | taip | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,08 mm | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Antgalių ilgis | 90 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203151 | |
Gamintojo numeris | 415100 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
648 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
246,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 | 10 | 10 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 90 | 90 | 90 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |