{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 750 mm | |
Padalos vertė | 1/20 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ± 0,10 mm | |
Tikslusis nustatymas | taip | |
Matavimo antgaliai | taip | |
Antgalių ilgis | 150 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 | |
Gamintojo numeris | 415090 750 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dirbtuvėms skirtas slankmatis Su tiksliu reguliavimu, Matavimo diapazonas: 750mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
761,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
643,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 150 mm | 150 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms | Slankmatis dirbtuvėms |