{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | plokščia | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 7,5 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412830 150D | |
EAN / GTIN | 4010995294229 | |
Gamintojo numeris | 29422 |