{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HCT | |
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,04 mm | |
Yra gyliamatis | ne | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
Antgalių ilgis | 65 mm | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintos | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 Nr. CR2032 | |
Produkto rūšis | universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412790 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629458 | |
Gamintojo numeris | 412790 300 |