{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | ⌀ 1,6 | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Stand-by režimas | taip | |
Automatinis išsijungimas | taip | |
Eksploatavimo trukmė | 12000 h | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Tarptautinis dydis | CR2032 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412785 150 | |
EAN / GTIN | 7630041106299 | |
Gamintojo numeris | 00530320 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skaitmeninis slankmatis TWIN-CAL IP67 su apvaliu gylmačiu 150 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
599 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,0005 | 0,0005 |
visos dalys | grūdintas | grūdintas |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Gylmatis | ⌀ 1,6 | ⌀ 1,6 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 | ±0,03 |