Skaitmeninis slankmatis su fiksavimo varžtu viršuje ir apvaliu gylmačiu 150 mm

Prekės Nr.: 412773 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,00 € /vnt.
  • 9,45 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • visos dalys: grūdintas
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Padalos vertė 0,01 mm
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Padalos vertė 0,0005 in
    Leistina paklaida 0,03 mm
    Antgalių ilgis 40 mm
    Norma Gamykliniai standartai
    visos dalys grūdintas
    Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
    Baterijų kiekis 1
    Maitinimas Baterijos
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Belaidis naudojimas Gamintojo programinė įranga
    Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
    Sąsaja MAHR i-wi radijo sistema
    IP apsaugos klasė IP 67
    Pakuotė tvirta dėžė
    Gylmatis ⌀ 1,6
    Matavimo ribos (diapazonas) 150 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Produkto rūšis Universalus slankmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 412773 150
    EAN / GTIN 4059192057206
    Gamintojo numeris 4103376

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Atsparus dulkėms ir drėgmei. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Veikimo trukmė apie 3 metus.

    Funkcija:

    IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

    Priedai pasirinktinai:

    i-wi imtuvas Nr. 498912.