{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Varomasis ritinėlis | taip | |
Antgalių ilgis | 64 mm | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Stand-by režimas | taip | |
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo | taip | |
Automatinis išsijungimas | taip | |
Eksploatavimo trukmė | 12000 valandos | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412760 300 | |
EAN / GTIN | 7630041148664 | |
Gamintojo numeris | 00530143 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skaitmeninis slankmatis TESA-CAL IP67 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
244,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
651 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
381 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
visos dalys | grūdintas | grūdintos | grūdintas |
Antgalių ilgis | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantysis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |