{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Antgalių ilgis | 50 mm | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 8,5 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Eksploatavimo trukmė | apie 3 metus | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412729 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002169 | |
Gamintojo numeris | 4103018 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis slankmatis su duomenų išvadu 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
238,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 114 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai |
visos dalys | grūdintas | grūdintos |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | kampuotas 3,7×1,3 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |