Skaitmeninis slankmatis su dideliu ekranu ir apvaliu gylmačiu 150 mm

Prekės Nr.: 412716 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,00 € /vnt.
  • 9,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: ⌀ 1,6
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis ⌀ 1,6
Antgalių ilgis 40 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Eksploatavimo trukmė apie 3 metus
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412716 150
EAN / GTIN 4059192002084
Gamintojo numeris 4103010

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiančiosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifuotos.
Su apvaliu gylmačiu.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.