Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 412628 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,85 € /vnt.
  • 17,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,4
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,4
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Automatinis išsijungimas taip
Eksploatavimo trukmė 15000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintos
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412628 150
EAN / GTIN 4946368693941
Gamintojo numeris 500-716-20

Aprašymas

Modelis:

Elektroninis slankmatis su dideliu, gerai įskaitomu ekranu. Atsparus vandeniui, alyvai ir dulkėms. Kadangi naudoja mažai elektros energijos, 18000 h gali veikti su baterija (dyd. 300: 5000 h). Pradedant darbą prietaisas automatiškai įsijungia, o nenaudojant po maždaug 20 minučių automatiškai išsijungia.:

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Prijungimo laidas (prisukamas) Nr. 497085.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį