{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Gylmatis | kampuotas 3,6×1,7 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė (apvalioji skalė) | 0,01 mm | |
Rodyklės apsisukimas | 1 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Kryžminio smaigalio ilgis | 13 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi |
Produkto numeris | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Gamintojo numeris | 00510050 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi 150/01
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
155,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
496 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė (apvalioji skalė) | 0,01 | 0,01 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 40 | 40 |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi | Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi |