Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi 150/01

Prekės Nr.: 412350 150/01

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: kampuotas 4,8×1,7
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ISO 13385
    Gylmatis kampuotas 4,8×1,7
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
    Padalos vertė (apvalioji skalė) 0,01 mm
    Rodyklės apsisukimas 1 mm
    Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
    Antgalių ilgis 40 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
    visos dalys grūdintas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Sriegių lentelė Slankmačių lentelė
    Produkto rūšis Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 412350 150/01
    EAN / GTIN 4045197203083
    Gamintojo numeris 412350 150/01

    Aprašymas

    Modelis:

    Matinė chromuota skalė su apsauga nuo smūgių. Tikslus laikrodinis indikatorius su pasukamu ciferblatu ir reguliavimo varžtu.:
    1 mm verčių padalos ant liniuotės, 1/100 mm ant apvaliosios skalės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį