{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,02 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Padalos vertė | 1/50 mm | |
Padalos vertė | 1/128 in | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Gylmatis | ⌀ 1,6 | |
Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | Dėklas | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 410105 150 | |
EAN / GTIN | 4045197578242 | |
Gamintojo numeris | 410105 150 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/50, Matavimo diapazonas: 150mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
761 vnt. yra sandėlyje
33,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
668 vnt. yra sandėlyje
27,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
71,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Antgalių ilgis | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Padalos vertė | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX | Nerūdijantis plienas, INOX |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis | Universalus slankmatis |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,05 mm |