Baterijų pakuotė svirtiniams indikatoriams, Tipas: PACK

Prekės Nr.: 404310 PACK
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: CR2477

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa CR2477
Akumuliatoriaus talpa 1 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3 V
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 404310 PACK
EAN / GTIN 7640125690620

Aprašymas

Modelis:

Baterijų pakuotė kaip išorinis maitinimo šaltinis GARANT ir Sylvac laikrodiniams indikatoriams. Suderinamas su Power RS jungtimi. Su tvirtinimo plokšte.

Tinka:

Laikrodiniai indikatoriai Nr. 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 ir 404302 arba suderinami su laikrodiniais indikatoriais ⌀ 60 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį