VAC-MAT kilimėlis 3

Prekės Nr.: 385040 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 300 mm
Plotis 200 mm
Aukštis 2,5 mm
Spalva žalia
Kietis kietas
Produkto rūšis Vakuuminis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 385040 3
EAN / GTIN 2050001717337
Gamintojo numeris 11053

Aprašymas

Modelis:

Priklausomai nuo apdirbimo tipo, galima naudoti kelis kartus.
VAC-MAT kilimėlius galima naudoti be apribojimų iki 40 °C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį