Vakuuminė modulinė plokštė su įpjovomis S1

Prekės Nr.: 385037 S1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 300 mm
Plotis 200 mm
Aukštis 48 mm
Svoris 8 kg
Produkto rūšis Vakuuminė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 385037 S1
EAN / GTIN 2050001948748
Gamintojo numeris 287960

Aprašymas

Modelis:

iš itin atsparaus aliuminio. Moduliniu būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais.

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekiama:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.
1 guminis adapterio kilimėlis.

Pastaba:

Vakuumines prispaudimo plokštes galima moduliniu būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį