VAC-MAT vakuuminė plokštė V3

Prekės Nr.: 385032 V3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 600 mm
Plotis 400 mm
Aukštis 30 mm
Svoris 20 kg
Produkto rūšis Vakuuminė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 385032 V3
EAN / GTIN 2050001717559
Gamintojo numeris 82825

Aprašymas

Modelis:

iš itin atsparaus aliuminio. Moduliniu būdu plečiamas su jungiamaisiais elementais.
Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.

Paskirtis:

Vakuuminiam plastiko, stiklo, metalų, spalvotųjų metalų, grafito ir kitų medžiagų užspaudimui.

Tiekiama:

1 žarnos jungiamoji mova, 1 jungiamasis elementas, 7 aklės, 1 kištukas LW12, 2 užveržimo spaustukai, 1 m vakuuminė žarna, atraminiai diskai.
10 VAC-MAT kilimėliai.

Pastaba:

Vakuumines prispaudimo plokštes galima moduliniu būdu išplėsti naudojant jungiamąsias detales.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį