Wasserring siurblys WR3

Prekės Nr.: 385025 WR3
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 515 mm
    Plotis 572 mm
    Aukštis 743 mm
    Siurbimo našumas 65 m3/h
    Variklio įtampa 400 V
    Variklio galia 2,4 kW
    Svoris 72 kg
    Produkto rūšis Vakuuminis generatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 385025 WR3
    EAN / GTIN 2050001785268
    Gamintojo numeris 93803

    Aprašymas

    Modelis:

    • Aušinimo skystis paduodamas per vandens siurblio sistemą.
    • Skysčio perteklius pašalinamas į įrankių stakles.
    • Nereikia jokio papildomo skysčio atskyriklio.

    Paskirtis:

    Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

    Tiekiama:

    2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį