Wasserring siurblys, Tipas: WR2

Prekės Nr.: 385025 WR2
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 515 mm
Plotis 572 mm
Aukštis 743 mm
Siurbimo našumas 48 m3/h
Variklio įtampa 400 V
Variklio galia 1,2 kW
Svoris 57 kg
Produkto rūšis Vakuuminis generatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 385025 WR2
EAN / GTIN 2050001785251
Gamintojo numeris 93802

Aprašymas

Modelis:

  • Aušinimo skystis paduodamas per vandens siurblio sistemą.
  • Skysčio perteklius pašalinamas į įrankių stakles.
  • Nereikia jokio papildomo skysčio atskyriklio.

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekiama:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį