Vakuuminis siurblys VP2

Prekės Nr.: 385010 VP2
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 271 mm
Plotis 258 mm
Aukštis 296 mm
Siurbimo našumas 10 m3/h
Variklio įtampa 230 V
Variklio galia 0,4 kW
Svoris 18 kg
Produkto rūšis Vakuuminis generatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 385010 VP2
EAN / GTIN 2050002082649
Gamintojo numeris 95969

Aprašymas

Modelis:

Vakuuminiai siurbliai (tik sausam apdirbimui).

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekiama:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį