Vakuuminė plokštė su įpjovomis Venturi sistema VSV0

Prekės Nr.: 384905 VSV0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 200 mm
Plotis 125 mm
Aukštis 21 mm
Produkto rūšis Vakuuminė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 384905 VSV0
EAN / GTIN 4062406256449
Gamintojo numeris 384905 VSV0

Aprašymas

Modelis:

Aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Darbinis slėgis 3,5 – 8 bar. Vakuumas sudaro apie 80 mbar (92 % vakuumas). Integruotas triukšmo slopintuvas sumažina girdimo triukšmo lygį. Lygumas ± 0,5 mm.

Privalumai:

Nebrangi pradinė sistema. Mažai išlaidų priežiūrai. Iškart paruošta naudojimui.

Paskirtis:

Skirtas vakuuminiam užspaudimui be be vakuuminio siurblio.
Naudojimui mašininiuose spaustuvuose. Visų pirma plonas detales galima pritvirtinti greitai ir be didelių pastangų.

Tiekiama:

Atraminiai diskai, suspausto oro žarna ⌀ 10 mm (1 m), Venturi antgalis (1×).
Guminis adapterio kilimėlis (1×).

Pastaba:

Naudojant Venturi purkštukus, nerekomenduojama apdirbti aušinimo skysčio emulsija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį