Nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštė UniPower 406UP

Prekės Nr.: 382000 406UP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 600 mm
    Plotis 400 mm
    Aukštis 51 mm
    Polių kiekis 24
    Polių suskirstymas 62 mm
    Svoris 90 kg
    Maksimali sukibimo jėga 145 kN
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 382000 406UP
    EAN / GTIN 2050001777591
    Gamintojo numeris QX406UP

    Aprašymas

    Modelis:

    • Naujoviška ir patentuota vienalytė konstrukcija maksimaliam tvirtumui ir patvarumui.
    • Greitojo jungimo mova elektros jungtims.
    • Srieginės įvorės kiekviename poliuje iš labai tvirtos medžiagos.
    • Tvirta ištisinė konstrukcija ir įmontuotos polių plokštės.

    Privalumai:

    • Apdirbimas be vibracijos pjaunant dideles detales tausoja įrankius ir stakles.
    • Tolygus apdirbimas iš 5 pusių.
    • Pilnai išnaudojama visa erdvė.
    • Reikia žymiai mažiau laiko pasiruošimui.
    • Nejautrus dingus elektrai.
    • Greitas ir tikslus frezavimas toje pačioje plokštumoje.
    • Tolygi užspaudimo jėga visoje plokštumoje.
    • Kompaktiškas dydis
    • Labai didelė užspaudimo jėga
    • lengva ir patodu išdėlioti ruošinius.

    Paskirtis:

    Tinka naudoti formų, įrenginių ir staklių gamyboje.

    Tiekiama:

    Su valdymo ST200FA su 5 kontaktų kištuku, skirtas magnetinės užspaudimo plokštės valdymui.

    Priedai pasirinktinai:

    Polinis ilgintuvas Nr. 382010.

    Pastaba:

    Kelių magnetinių plokščių su nuolatiniais elektromagnetais prijungimo ir valdymo instrukcija pagal užsakymą!
    Srovės kabelis parduodamas be prijungimo šakutės. Prijungimas prie tinklo 400 V / 50 Hz.