{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 140 mm | |
Plotis | 70 mm | |
Aukštis | 51 mm | |
Aukščio tolerancija | +0,5 / -2 mm | |
Magnetinio lauko aukštis | 4 mm | |
Svoris | 3 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 180 N/cm2 | |
Produkto rūšis | Magnetinė užspaudimo plokštė |
Produkto numeris | 380870 140 | |
EAN / GTIN | 4045197311313 | |
Gamintojo numeris | 242.05-ND100-MS |