{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Polinės plokštės ilgis | 250 mm | |
Polinės plokštės plotis | 305 mm | |
Korpuso ilgis | 260 mm | |
Korpuso plotis | 315 mm | |
Korpuso aukštis | 137 mm | |
maks. detalės plotis | 305 mm | |
Įsiskverbimo gylis | 75 mm | |
Naudojama galia | 990 W | |
Svoris | 36,5 kg | |
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC) | +++ | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apsaugos klasė | IP 21 | |
Įjungimo trukmė | 100 % | |
Produkto rūšis | Išmagnetinimo prietaisas |
Produkto numeris | 380862 300 | |
EAN / GTIN | 4045197886224 | |
Gamintojo numeris | 380862 300 |